SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M52×5.00
注文コード
17116925
品番
M 52X5.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥118,650
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M52×5.00
ねじ径
M52
ピッチ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
195
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
42
ねじ径(mm)
52
商品豆知識
ハンドタップの種類