SKC
ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M50×5.00
注文コード
17118544
品番
M 50X5.00 SKSGⅡ
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M50×5.00
ねじ径
M50
ピッチ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
5
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
50
商品豆知識
ハンドタップの種類