曜日別特売

ハンドタップ(#3上) mm 左

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M4×0.75左注文コード17119253品番M 4X0.75左 SKS
参考基準価格(税別)¥625販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M4×0.75左ねじ径M4ピッチ(mm)0.75ねじピッチ(mm)0.75材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)52刃長(mm)20シャンク径(Φmm)5ねじ径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17135362
2023-01-29
用途: 工作機の修理に使用
製造業

工作機の送りに使われている部品の修復に使用しましたが、WEBカタログでの選定時に名称の書き方が製品のよって異なり、タップの歩世類、ネジサイズぴっい、右ネジ左ねじの酒類、先タップ、中タップ、仕上げタップの種類の言葉が統一されているのが良いと思います。

対象商品 : 17119183
2017-02-22
用途: アルミケースにビス穴をあけます。
その他業種

使いごこちはもちろん良好です。
それいじょうに、なかなかこの手の工具は田舎では簡単に手にはいらないので、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする