曜日別特売
D7061100-M1.2 転造タップ ノンコート(メートルねじ) ワルター 17119850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M1.2注文コード17119850品番D7061100-M1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

転造タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7623材質HSS-E全長(mm)40ピッチ(mm)0.25呼び寸法M1.2ねじ長さ(mm)5.5精度6HXシャンク径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする