曜日別特売
D7061100-M3.5 転造タップ ノンコート(メートルねじ) ワルター 17119920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M3.5注文コード17119920品番D7061100-M3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

転造タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7630材質HSS-E全長(mm)56ピッチ(mm)0.6呼び寸法M3.5ねじ長さ(mm)11精度6HXシャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする