曜日別特売
D7166706-M10X1 転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ) ワルター 17120175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M10
ピッチ(mm)1
全長(mm)90
ねじ長さ(mm)20
内容量1個注文コード17120175品番D7166706-M10X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

転造タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7689材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1呼び寸法M10ねじ長さ(mm)20精度6HXシャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする