SKC
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M5×0.50
注文コード
17120696
品番
M 5X0.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5×0.50
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
5.5
ねじ径(mm)
5
角幅(mm)
4.5
角長(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類