※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)6.9 注文コード17120760 品番DC150-05-06.900A1-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は刃径など151種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 トラスコ品番802-1721 材質超硬合金(WJ30EJ) 全長(mm)91 溝長(mm)53 表面処理コーティング シャンク径(mm)8 刃径(mm)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする