曜日別特売

ハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M76×2.00注文コード17123137品番M 76X2.00 SKSGⅡ
参考基準価格(税別)¥174,250販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
呼び寸法M76×2.00ねじ径M76ピッチ(mm)2ねじピッチ(mm)2材質合金工具鋼(SKS)ねじ径(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする