曜日別特売

ハンドタップ ウイット 左

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法1/8W40左
1/8W40左
3/16W24左
5/32W32左
7/32W24左
1/4W20左
5/16W18左
3/8W16左
7/16W14左
1/2W12左
9/16W12左
5/8W11左
13/16W10左
3/4W10左
11/16W11左
7/8W9左
15/16W9左
1W8左
1.1/8W7左
1.1/4W7左
1.3/8W6左
1.1/2W6左
1.5/8W5左
1.3/4W5左
2W4.1/2左
ねじ径1/8W40左
1/8W40左
3/16W24左
5/32W32左
7/32W24左
1/4W20左
5/16W18左
3/8W16左
7/16W14左
1/2W12左
9/16W12左
5/8W11左
13/16W10左
3/4W10左
11/16W11左
7/8W9左
15/16W9左
1W8左
1.1/8W7左
1.1/4W7左
1.3/8W6左
1.1/2W6左
1.5/8W5左
1.3/4W5左
2W4.1/2左
ねじ径(inch)1/8
1/8
3/16
5/32
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
13/16
3/4
11/16
7/8
15/16
1
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.1/2
1.5/8
1.3/4
2
内容量1個注文コード17123663品番1/8 W40左 SKS
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
呼び寸法1/8W40左ねじ径1/8W40左材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)46刃長(mm)18シャンク径(Φmm)41インチ当たり山数40ねじ径(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする