SKC
ハンドタップ ユニファイ UNC 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径(inch)
5/32
3/16
1/4
5/16
5/32
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-3/8
1-1/2
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124975
品番
5/32NC32左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び寸法
5/32NC32左
ねじ径
5/32NC32左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
32(UNC)、36(UNF)
1インチ当たり山数
32
ねじ径(inch)
5/32
商品豆知識
ハンドタップの種類