曜日別特売

ハンドタップ(#1先) W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法10W18ねじ径10W18注文コード17126296品番10W18 SKH
参考基準価格(税別)¥5,325販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び寸法10W18ねじ径10W18材質高速度工具鋼(SKH)ねじ径(mm)101インチ当たり山数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする