オリジナル走行充電器12V用
ソーラー充電機能付き
オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム
効率的にサブバッテリーを充電!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!
DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応
オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング
DC12V電源専用
業務用走行充電器
高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A
LED表示ランプ付き
6種類の保護回路内蔵
ダブル冷却ファン
DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
Bluetooth機能
専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能
専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能
1年保証
2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可