フローリングワックスシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚×2パック) 注文コード17135338 品番10マイ×2コパツク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

床の「汚れ落とし」と「つや出し」が同時にできるフローリングワックスシート
天然ワックス塗料のパイオニアであるドイツ・アウロ社のワックスを使用
赤ちゃんやペットにもやさしい天然由来成分100%
木製家具のお手入れにも

用途最適床材・木製家具の汚れ落としと保護に。ワックス フローリング ワックス掛け 掃除用品 掃除 床掃除 天然素材 成分重曹電解水、発行エタノール、カルナバ蝋、蜜蝋、亜麻仁油、オレンジ油、ダンマル、カゼイン、ホウ砂、ホウ酸、セルロース、ローズマリー油、ユーカリ油、水 液性弱アルカリ性 使用量目安:1枚(両面)あたり約6〜8帖 シートサイズ(cm)20×30 素材シート:ポリ乳酸、コットン(生分解性不織布)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17135338 10マイ×2コパツク 07339039 - AUROフローリングワックスシート AURO(アウロ) AUROフローリングワックスシート AURO(アウロ) 1パック(2個×10枚) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする