フローリングワックスシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×4パック) 注文コード 17135347 品番 10マイ×2コ×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

床の「汚れ落とし」と「つや出し」が同時にできるフローリングワックスシート
天然ワックス塗料のパイオニアであるドイツ・アウロ社のワックスを使用
赤ちゃんやペットにもやさしい天然由来成分100%
木製家具のお手入れにも

用途最適床材・木製家具の汚れ落としと保護に。ワックス フローリング ワックス掛け 掃除用品 掃除 床掃除 天然素材 成分重曹電解水、発行エタノール、カルナバ蝋、蜜蝋、亜麻仁油、オレンジ油、ダンマル、カゼイン、ホウ砂、ホウ酸、セルロース、ローズマリー油、ユーカリ油、水 液性弱アルカリ性 使用量目安:1枚(両面)あたり約6〜8帖 シートサイズ(cm)20×30 素材シート:ポリ乳酸、コットン(生分解性不織布)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする