ピークマスター
ピークマスターの フォークリフト・建機用タイヤ
ピークマスターの フォークリフト・建機用ノーパンク
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17135776
品番
TO5.00-8-6-GRI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トヨタフォークリフト(1.0〜1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)
110
タイヤサイズ
5.00-8
リム幅
3.00D
ホイール数
6穴
寸法PCD(mm)
148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200