ピークマスター
ピークマスターの フォークリフト・建機用タイヤ
ピークマスターの フォークリフト・建機用ノーパンク
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17135916
品番
YU6.50-10-6-GRI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ユニキャリアフォークリフト(1.0〜3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1、UG1F2、FHD30T5/T15、FD10〜18-T14
ハブ外径(Φmm)
150
タイヤサイズ
6.50-10
リム幅
5.00F
ホイール数
6穴
寸法PCD(mm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200