商品画像

RSK2ST1220S アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ) 17138041 RSK2ST1220S アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ) 17138041 RSK2ST1220S アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ) 17138041

アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出幅(mm)1200 タイプひさし先端:スリム樋付きタイプ 注文コード17138041 品番RSK2ST1220S
参考基準価格(税別)¥158,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出幅・適合・タイプなど84種類から選べます 他の種類を見る

出幅1000〜1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。

種別本体 幅(mm)2000 シルバー タイプひさし先端:スリム樋付きタイプ 出幅(mm)1200
関連資料:(1.83MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする