ハンドタップ(#3上) W

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法3/32W48ねじ径3/32W48注文コード17138187品番3/32W48 SKS
参考基準価格(税別)¥925販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ウイット並目ねじ用(角度55°)

呼び寸法3/32W48ねじ径3/32W48材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)42刃長(mm)16シャンク径(Φmm)31インチ当たり山数48ねじ径(inch)3/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17138257
2024-01-02
用途: 既設タップ穴復旧

切れ味、強度も問題なく使えました、他の作業でも使ってみたい。

対象商品 : 17138363
2021-08-06
用途: 金型修正時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする