(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 17140518 品番 M8x70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:61-170 長さ(mm)70 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号3 ねじピッチ1.25 皿頭径(Φmm)16 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする