(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 17142469 品番 M6x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:62513 材質ステンレス 長さ(mm)50 十字穴番号3 ねじピッチ1 ナベ頭径(Φmm)10.5 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする