曜日別特売
M5x45 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143431

M5x45 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143431
M5x45 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143431
M5x45 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143431

(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
ねじピッチ0.8
内容量1袋(20本)注文コード17143431品番M5x45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:62947材質ステンレス長さ(mm)45十字穴番号2ねじピッチ0.8トラス頭径(Φmm)11.8頭部形状トラス頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 製品固定
TES

表示されている写真があまり良くないので心配でしたが
届いた物は充分きれいだったので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする