曜日別特売

マシンタップ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M14×2.00注文コード17144812品番M 14X2.00 SKS
参考基準価格(税別)¥6,425販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M14×2.00ねじ径M14ピッチ(mm)2ねじピッチ(mm)2材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)190刃長(mm)65ねじ径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17144663
2018-06-01
用途: 機械に使って在るネジ山の補修
らいず縫製製造業

機械に使って在ネジ山が崩れた時の補修 使えなかった。

対象商品 : 17144663
2016-05-24
用途: 塗装後の再タップに使用
東芝EIコントロールシステム株式会社製造業

使用に当って満足

対象商品 : 17144697
2016-06-04
用途: 現地作業
製造業

M4のマシンタップを折ってしまいホームセンターを探し回っても見つからず、ネットで探したら貴社のマシンタップが一番安かったので購入しました。
使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする