SKC
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M3×0.50左
注文コード
17145022
品番
M 3X0.50左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M3×0.50左
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
90
刃長(mm)
20
ねじ径(mm)
3