曜日別特売

マシンタップ mm 左

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M10×1.50左注文コード17145108品番M 10X1.50左 SKS
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M10×1.50左ねじ径M10ピッチ(mm)1.5ねじピッチ(mm)1.5材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)160刃長(mm)50ねじ径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする