SKC
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M12×1.75左
注文コード
17145117
品番
M 12X1.75左 SKS
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M12×1.75左
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
170
刃長(mm)
60
ねじ径(mm)
12