曜日別特売

マシンタップ mm 左

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M14×2.00左注文コード17145126品番M 14X2.00左 SKS
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M14×2.00左ねじ径M14ピッチ(mm)2ねじピッチ(mm)2材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)190刃長(mm)65ねじ径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする