MSP-050-W アルミ製スイッチプレート punto 17145436 MSP-050-W アルミ製スイッチプレート punto 17145436 MSP-050-W アルミ製スイッチプレート punto 17145436 MSP-050-W アルミ製スイッチプレート punto 17145436 MSP-050-W アルミ製スイッチプレート punto 17145436 MSP-050-W アルミ製スイッチプレート punto 17145436

アルミ製スイッチプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17145436 品番MSP-050-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。
有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。

付属品固定用ステンレスネジ4個・取付用六角レンチ 仕様4〜6個口用 材質アルミダイカスト ホワイト 仕上アクリル焼付塗装 サイズ(mm)W116×H120×D7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,630 / 税込 ¥2,893
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする