SKC
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M8×1.00左
注文コード
17145738
品番
M 8X1.00左 SKS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
細目ネジ
呼び寸法
M8×1.00左
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1
ねじピッチ(mm)
1
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
8