Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
プラスチックヘッド x3
仕様
●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:×●送信機個数:3
注文コード
17145811
品番
ZB5AA71124
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:×●送信機個数:3
材質
プラスチック
幅(mm)
30
色
白(↑)/赤(STOP)/黒(↓)
高さ(mm)
50
種類
プラスチックヘッド x3
奥行(mm)
35
取付寸法(mm)
22
保証期間
18ヶ月