Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の インバータ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の インバータ本体
インバーター Altivar600シリーズ 三相400V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(kW)
315
注文コード
17146267
品番
ATV630C31N4
参考基準価格(税別)
¥2,002,670
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
315
幅(mm)
598
質量(kg)
203
高さ(mm)
1195
奥行(mm)
380
電源
三相
供給電圧(V)
380...480