薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12〜24 使用電圧範囲(V)DC10〜30 音圧レベル(dB)最大96(1m前方) 注文コード17148105 品番XVSA9BWN
参考基準価格(税別)¥20,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧・使用電圧範囲・音圧レベルなど10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。

定格出力(W)3 消費電力(W)3.8 オプションXVSZ016(壁付用プレート) 材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 質量(kg)0.29 取付DIN(96×96)規格取り付け 種類電子音警報器 定格電圧(V)DC12〜24 接続NPNオープンコレクタ接続 信号線接点容量電源電圧以上10mA以上 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大96(1m前方) 使用電圧範囲(V)DC10〜30 色調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする