AFF WARE
AFF WAREの 防鳥・防獣用品
AFF WAREの モグラ対策
ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
17148130
品番
AFF-SMG001-4SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。
ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。
太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。
用途
モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に
適合
作動間隔:約20秒間隔で稼働
寸法(mm)
Φ60×250×24
質量(g)
67
電源
ソーラー充電式
設置方法
上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)
効果
効果範囲:1本 / 約10〜13m範囲
注意
※・本製品を設置する際は地面や周囲を確認し、ケーブルや電線等のない場所に設置してください。
※・設置時に過度な力を加えないでください。
※・凍結または浸水した地面には使用できません。
※・日光が十分に当たる場所に設置してください。
※・本製品は完全防水ではないため、暴風雨の際はご使用をお控えください。
※・効果が現れるまで 7〜14日間継続して使用する必要があります。