代表画像

A2017 V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン 17149268 A2017 V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン 17149268 A2017 V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン 17149268

V-25-N型 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17149268 品番 A2017
参考基準価格(税別)¥278,300 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。

仕様ワンタッチ安全ロック式 トラスコ品番158-2177 寸法L(mm)307 寸法H(mm)660 基本使用荷重(t)10 クランプ範囲(mm)0〜50 寸法D(mm)100 寸法H2(mm)152
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする