※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL-VA型 無傷竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17149381 品番A2093
参考基準価格(税別)¥318,800 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。
すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。

仕様手動ロック式 トラスコ品番157-9057 寸法L(mm)256 寸法H(mm)554 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)8〜32 寸法D(mm)56 寸法H2(mm)119
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする