※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EASY-O型 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17149390 品番 B2111
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。

トラスコ品番158-0571 寸法L(mm)124 寸法H(mm)156 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜16 寸法D(mm)24 寸法H2(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする