画像準備中

HV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17149478 品番 B2166
参考基準価格(税別)¥113,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。
いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。
運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。
内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。

トラスコ品番158-0633 寸法L(mm)143 寸法H(mm)388 基本使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜30 寸法D(mm)60 寸法H2(mm)89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする