※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-N型 カム付フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17149548 品番 B2314
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。

トラスコ品番158-2143 径(Φmm)【吊環】30 全幅(mm)73 基本使用荷重(t)2 全高(mm)248 クランプ範囲(mm)0〜30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする