※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-N型 カム付フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17149566 品番 B2316
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。

トラスコ品番158-3696 径(Φmm)【吊環】36 全幅(mm)108 基本使用荷重(t)3 全高(mm)309 クランプ範囲(mm)0〜40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする