※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
CH-NW型 カム付フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17149609
品番
B2328
参考基準価格(税別)
¥161,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
トラスコ品番
158-0547
径(Φmm)
【吊環】45
全幅(mm)
130
基本使用荷重(t)
5
全高(mm)
345
クランプ範囲(mm)
0〜80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません