※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-NF型 無傷カム付フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17149661 品番 B2343
参考基準価格(税別)¥268,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。
ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。

トラスコ品番158-2131 径(Φmm)【吊環】45 全幅(mm)140 基本使用荷重(t)5 全高(mm)435 クランプ範囲(mm)0〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする