※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
SO型 かぎ形吊フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17149819
品番
E2709
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番
158-2148
径(Φmm)
【吊環】50
全幅(mm)
40
基本使用荷重(t)
5
全高(mm)
240
爪長さ(mm)
125