代表画像
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの U字溝用クランプ
CU-M型 U字溝竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17149846
品番
F3010
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途
U字溝・フリュームなどの施行現場に。
クレーン等による布設工事に。
手作業による位置決め、微調整に。
トラスコ品番
158-2133
寸法L(mm)
267
寸法H(mm)
318
基本使用荷重(t)
0.25
クランプ範囲(mm)
150〜180
寸法D(mm)
50
寸法H2(mm)
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。