代表画像

F3054 CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレン 17149880 F3054 CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレン 17149880 F3054 CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレン 17149880

CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17149880 品番F3054
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

コンクリート二次製品専用の吊クランプです。

トラスコ品番158-2125 寸法L(mm)187 寸法H(mm)386 基本使用荷重(t)0.25 クランプ範囲(mm)35-55 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする