代表画像

F3073 CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 17149941 F3073 CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 17149941 F3073 CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 17149941

CU-M型 U字溝竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17149941 品番 F3073
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。

用途
U字溝・フリュームなどの施行現場に。
クレーン等による布設工事に。
手作業による位置決め、微調整に。
トラスコ品番158-0603 寸法L(mm)235 寸法H(mm)485 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)40-80 寸法D(mm)60 寸法H2(mm)190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする