曜日別特売
F3085 CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 17150011

代表画像

F3085 CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 17150011
F3085 CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 17150011
F3085 CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 17150011

CU-M型 U字溝竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
クランプ範囲(mm)0-50
0-50
30-80
40-90
80-130
120-170
160-210
200-250
110~140
130~160
150~180
170~200
0-40
20-60
30-70
40-80
50-90
60-100
90-130
120-160
150-190
180-220
基本使用荷重(t)1
内容量1台注文コード17150011品番F3085
参考基準価格(税別)¥101,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。

用途
U字溝・フリュームなどの施行現場に。
クレーン等による布設工事に。
手作業による位置決め、微調整に。
トラスコ品番157-9058寸法L(mm)235寸法H(mm)510基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0-50寸法D(mm)70寸法H2(mm)195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする