※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-HC型 丸棒吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17150817 品番 D2542
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。
開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。
吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。

トラスコ品番147-7760 材質特殊合金鋼 寸法H(mm)513 基本使用荷重(t)1/2 クランプ範囲(mm)150〜220 寸法D(mm)40
注意
※束ねた丸棒材、木材等真円でない注意 ものは吊上げできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする