三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
RH型 ラッシングホールハンガー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17150887
品番
E2522
参考基準価格(税別)
¥158,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
トラスコ品番
361-0338
寸法(mm)
【部材】穴径80×板厚6
全長(mm)
573
径(Φmm)
【吊環】80
基本使用荷重(t)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません