画像準備中

OV型 丸棒吊クランプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17151079 品番 D2584
参考基準価格(税別)¥349,200 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。
クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。
吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。
すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。

トラスコ品番359-0368 径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)300〜350(ワーク外径)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする