※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4025 V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン 17151149 A4025 V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン 17151149

V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17151149 品番 A4025
参考基準価格(税別)¥131,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。
引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。

トラスコ品番361-0324 径(Φmm)【吊環】64 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする